品番 : EA588GA-6
品名 : 6本組 彫刻のみ
仕様
| <セット内容> | ・平型(刃幅:8mm)×1本 ・斜角型(刃幅:8mm)×1本 ・丸型(刃幅:8mm)×1本 ・丸型(刃幅:7mm)×1本 ・V字型(刃幅:2mm)×1本 ・V字型(刃幅:1mm)×1本 (6本組) |
刃材質 | クロムバナジウム鋼 |
|---|---|---|---|
| 刃硬度 | RC59-61 | 全長 | 200mm |
| 刃長 | 85mm | 総重量 | 675g(ケース含む) |
| ケースサイズ | 205(W)×45(D)×210(H)mm | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 手の小さい方、初心者向きのミディアムサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/03 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
