品番 : EA589AA-120
品名 : 153mm アートナイフ(替刃25枚付セット)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ・本体×1本(替刃25枚付属) ・替刃×25枚 |
刃幅 | 6mm |
| 刃厚 | 0.45mm | 全長 | 153mm |
| 材質 | 刃:SK-120 本体:ABS樹脂 |
||
| 細かい作業に適したペンタイプナイフ | |||
| 独自の口金によりしっかりと固定される刃は、快適に作業できます。 | |||
| 環境にやさしく再生プラスチック材(100%)を使用したグリップ | |||
| 左右兼用 | |||
| 付属替刃ケースは、フタを「OPEN」の方向にスライドして替刃を取り出し、使用済みの刃を一時的に入れておくことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA589AA-10 : 6.0x153mm アートナイフ |
| セット商品 | EA589AA-10B : ナイフ替刃(EA589AA-10,-20用/25枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
