詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AA-2A

品名 : 2.5x0.4mm ナイフ替刃(EA589AA-2用/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 680.50
全長 37.5mm 刃長 6.1mm
刃幅 2.5mm 刃厚 0.5mm
材質 スチール 重量 0.5g(1枚当たり)
ケースサイズ 66×25×18.5mm 総重量 17.4g
入数 10枚
EA589AA-2用替刃
両面研磨で均等性があります。
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 18:26現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1796ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top