詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AA-41

品名 : ナイフ替刃(EA589AA-40用)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 XB216
刃材質 合金工具鋼 刃長 25mm
刃幅 4mm 刃厚 0.38mm
刃角度 30度 入数 刃(30枚)+針(1本)
EA589AA-40用替刃
替刃ケースに本体(EA589AA-40)のキャップをセットすることで、専用スタンドとして使用可能です。
プラスチックやアルミのケガキ等に便利な針が付属しています。
追加説明
カタログ価格

275 円(税抜)/ 303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/29 01:19現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1797ページ
ウェブカタログ画像
※刃(30枚)+針(1本)入り
  • ※刃(30枚)+針(1本)入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top