品番 : EA589AA-50
品名 : 8.6x148mm アートナイフ
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 31172.02 |
|---|---|---|---|
| 主な切断材料 | 紙類、繊維、コーティングフィルム、ラミネートフィルム、テープ、フェルト、フリース | 刃幅 | 8.6mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 刃長 | 40mm |
| 材質 | 刃:スチール 本体:アルミニウム |
軸径 | φ8.2mm |
| 全長 | 148mm | 重量 | 17.3g |
| 精密で繊細な切断作業に最適 | |||
| 優れた耐摩耗性 | |||
| 軽くて丈夫なアルミ製ボディ | |||
| 左・右利き兼用 | |||
| ローレットナットを回して開き、刃を抜いて、新しい刃を入れるだけで刃の交換できます。 | |||
| 滑りにくいローレット付きハンドルを採用 | |||
| キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/06 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AA-51 : 8.6x0.5mm ナイフ替刃(EA589AA-50用/10枚/直) |
ウェブカタログ画像
拡大

