品番 : EA589AC-21
品名 : 134.5mm テクニックナイフ
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 251B |
|---|---|---|---|
| ロック方式 | ネジ | 刃長 | 39mm |
| 刃幅 | 18.5mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 全長 | 134.5mm | 材質 | 刃:タングステン鋼 本体:ABS樹脂 |
| 替刃式(EA589AC-26) | |||
| 左右兼用 | |||
| 柔らかい素材や濡れた素材のカットに適した扇形刃採用、刃をどの角度で使用しても対象物をスムーズに切断できます。 | |||
| 破れにくいのりを塗布した障子紙でもきれいに切断できます。 | |||
| 毛羽立った素材を扱う裏打ちのような繊細な作業にも適しています。 | |||
| カドをぴったりと落とす切り方にも使えます。 | |||
| ネジを固定する位置を入れ替えることで、左利き用として使えます。 | |||
| 凸凹形状のグリップは指掛かりが良く、作業性の向上に貢献します。 | |||
| 落下防止用コード取付穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/03 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589AC-26 : [EA589AC-21用] 替刃(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
