品番 : EA589AG
品名 : カッターナイフ(折込型・替刃式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
本体材質 | アルミニウム | グリップ材質 | ABS樹脂 |
---|---|---|---|
様式 | 折りたたみ式 | 全長 | 160mm (折りたたみ時:100mm) |
刃長 | 60mm | 刃厚 | 0.6mm |
重量 | 177g | 付属品 | 替刃×5枚 (グリップ部分に内蔵) |
指の当たる部分にゴム製クッション付 | |||
ベルトクリップ付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA589AE-1 : バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚) |
オプション | EA589AE-2 : バイメタルブレード(チタンコート/ 50枚) |
オプション | EA589AE-3 : バイメタルブレード(チタンコート/100枚) |