品番 : EA589AH-22
品名 : 140mm セーフティカッターナイフ(自動収納式/左右両用)
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
仕様
材質 | 本体:メタルダイカスト、刃:炭素鋼 | 刃厚 | 0.6mm |
---|---|---|---|
刃長 | 58mm | 刃幅 | 18.7mm |
全長 | 140mm | ||
スライドボタンの先端を折ることで刃の出幅を調節可能(6.3~12.7mm) | |||
安全設計!スプリング式セーフティーカッター(レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すとスプリングの力で収納されます) | |||
右利き・左利き兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 22:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1872ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA925DA-11 : 40x30x140mm カッターナイフホルダー(レザー製) |
拡大