品番 : EA589AH-23
品名 : 145mm セーフティカッターナイフ(自動収納式/左右両用)
レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
仕様
| 刃幅 | 18.7mm | 刃長 | 58mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.6mm | 全長 | 145mm |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、刃:炭素鋼 | 重量 | 31g |
| スプリング式(自動収納式)セーフティーカッター | |||
| 刃を入れ替えて右左兼用、7.9mm、12.7mmの長さに調整できます。 | |||
| より安全な丸く刃先 | |||
| 視認性の高いオレンジボディ | |||
| 軽く持ち運びに便利 | |||
| 工具なしで刃の交換が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 98 (2026/10/30 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1801ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
