品番 : EA589AY-11A
品名 : 160mm 開梱用カッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 210B |
|---|---|---|---|
| サイズ | 164.5(W)×53.2(D)×12(H)mm | 重量 | 41g |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:特殊刃物鋼 |
付属品 | 替刃1枚 |
| PPバンドもテープもこれ1台!荷物に優しい「すくい切り」開梱カッター | |||
| 高い安全性 刃の露出が少ない安全設計で、安心して開梱作業が行えます。 |
|||
| 荷物を傷つけないカット方式 ストレッチフィルムや一般梱包用PPバンドの切断に適した「すくい切り」方式を採用しています。 引っ掛けて切る構造のため、下地や中の荷物を傷つけにくくなっています。 |
|||
| テープ開梱用スリッター搭載 カートンテープの開梱に便利なステンレス製テープスリッターを装備しています。 |
|||
| 1枚の刃を長く使える経済性 切れ味が落ちた場合、刻印されている数字を順番にスリット部へ合わせて装着することで、1枚の刃で4ヶ所使用できます。 |
|||
| 優れた耐久性・耐薬品性 摩擦や耐溶剤性に優れたホルダーを採用しており、様々な現場環境で活躍します。 |
|||
| 落下・紛失防止対策 本体後部にコードを取り付けられる穴を設置しています(※コードは付属していません)。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使い方
