品番 : EA589AY-2
品名 : 開梱用 カッター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
バンドカット、テープカットが行えます
仕様
サイズ | 180×60×20mm | 重量 | 120g |
---|---|---|---|
材質 | 本体:プラスチック、刃:スチール | ||
バンドカット、テープカット、ステープル取りが1つのツールで行えます。テープカッターの先端が丸いので梱包物を傷つけません。 | |||
替刃1枚付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/16 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589AY-2B : [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚) |