品番 : EA589BC-11
品名 : カッターナイフ替刃(波形研磨)(3枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | LBWV3K |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 材質 | 合金工具鋼 |
| 入数 | 3枚入り | ||
| 大型カッターナイフ用のウェービーブレード(折れ線なし) | |||
| パイプカバー・グラスウール・ロープ等滑りやすい素材でも波形研磨の刃がしっかり掛かって、スムーズにカットできます。 | |||
| 折線がないため、刃渡りを使ってダイナミックにカットできます。 | |||
| プラケース包装 | |||
| ●カッターナイフ本体と替刃の適合について…各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/21 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CY-25 : 160mm カッターナイフ(ソフトグリップ) |
| 本体 | EA589CD-21 : 156.92mm カッターナイフ |
ウェブカタログ画像
拡大
※3枚入り
