品番 : EA589BG-1
品名 : [EA589BG用]左利カッター替刃(10枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | LBL10K |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 刃材質 | SK-120 |
| 重量 | 86g(10枚) | 入数 | 10枚入り |
| EA589BG用替刃(左利き用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/04 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PAK | ||
| カタログページ | 1800ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589BG : 145mm カッターナイフ(左利用) |
ウェブカタログ画像
拡大
