品番 : EA589CE-20
品名 : 130mm カッターナイフ
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 8B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 薄い紙や壁紙、フィルムのカットに | 刃長 | 80mm |
| 刃幅 | 9mm | 刃厚 | 0.38mm |
| 全長 | 130mm | 材質 | 刃:ハイカーボンステンレス 本体:ステンレス スライダー部(黒い部分):プラスチック製(ポリアセタール樹脂) |
| 重量 | 19g | ||
| オートロック式 | |||
| サビにくいステンレス使用で、水気のある場所での作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/21 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
