品番 : EA589CF
品名 : 142mm セーフティーカッター
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 149B |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 72mm | 刃幅 | 17.5mm |
| 刃厚 | 0.6mm | 全長 | 142mm |
| 本体材質 | 本体:ABS樹脂 内軸:ステンレス鋼 刃:合金工具鋼 |
重量 | 73g |
| 刃が自動的に戻る安全性の高い開梱用自動収納式カッター | |||
| 刃の前後2ヶ所が使えます。 | |||
| 左右両用 | |||
| 落下防止コード取付穴付き | |||
| 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/08 15:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589CF-1K : [EA589CF用]カッター替刃(5枚) |
