品番 : EA589CJ-11
品名 : 160㎜ 折込型ナイフ(セーフティ/替刃式)
刃が出てくる時は刃にガードが付いた状態で出てくるので安全です
仕様
| 刃幅 | 19mm | 刃厚 | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 折りたたみ時サイズ | 100mm |
| 材質 | 刃:炭素鋼 本体:アルミ・樹脂 |
重量 | 117g |
| 折り畳み式 | |||
| ボタンを押して刃の出し入れが可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/06 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1801ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA589CK-1 : ナイフ替刃(鋭刃/5枚) |
| オプション | EA589CK-3 : ナイフ替刃(先丸刃/5枚) |
| オプション | EA589CK-11 : ナイフ替刃(100枚) |
| オプション | EA589CK-13 : ナイフ替刃(先丸刃/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
