詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CJ-31

品名 : 125mm カッターナイフ(ロックボタン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃長(mm) 85mm 刃幅(mm) 9mm
刃厚(mm) 0.45mm 全長 125mm
材質 刃:ハイカーボンスチール、カバー:ABS樹脂 重量 12g
ロックボタン式
刃1枚付
刃には13個の折れ線があります。
色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません
追加説明
カタログ価格

205 円(税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 01:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1798ページ

代替品

EA589BR-2A
ウェブカタログ画像
色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません
  • 色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません
  • 色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません
  • 色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません
  • 色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません
  • 色はオレンジ・青・黄・緑の4色、色指定できません

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top