詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CJ-32

品名 : 140mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトクリップ)

ソフトグリップで疲れにくいです

仕様

刃長(mm) 85mm 刃幅(mm) 9mm
刃厚(mm) 0.4mm 全長 140mm
材質 刃:ハイカーボンスチール、本体:ABS樹脂 重量 50g
オートロックタイプ
刃3枚付
滑りにくいラバーグリップハンドル
刃をすべて出すとそのまま抜けるので、刃を抜いた後スライダーを元に戻すと自動で次の刃が装填される自動装填機能
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/07 06:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1848ページ

代替品

EA589AJ-1
  • 品番

    EA589AJ-1

  • コメント

    80x9x0.4mm チタンコート刃

ウェブカタログ画像
  • 裏面

商品動画

刃の交換方法 刃の交換方法

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top