品番 : EA589CL-22
品名 : [EA589CL-21用] 替刃(1枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | RB60 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589CL-21、-26用替刃 | 材質 | タングステン鋼 |
| 刃幅 | φ60mm | 刃厚 | 0.35mm |
| 刃形状 | 60mm円形刃 | 重量 | 7.5g |
| 入数 | 1枚入り | ||
| 布・紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 209 (2026/10/31 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CL-21 : 200mm/φ60mm ロータリーカッター(布・フィルム・シート用) |
ウェブカタログ画像
拡大
