品番 : EA589CR-5
品名 : 145mm 万能カッターナイフ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
本体材質 | 亜鉛ダイカスト | 刃材質 | スチール |
---|---|---|---|
サイズ | 145×40×23(t)mm | 刃長 | 53mm |
刃厚 | 0.63mm | 刃幅 | 19mm |
重量 | 140g | 付属品 | 替刃×1枚 |
刃が3段階で前進します。 | |||
ロックボタン付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/20 22:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589CR-10 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚) |
部品 | EA589CR-101A : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚) |
部品 | EA589CS-1A : 51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フック刃/10枚) |