品番 : EA589CS-33
品名 : 43x22x0.1mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 37010.50 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 43 | 刃幅(mm) | 22 |
| 刃厚(mm) | 0.1 | 材質 | 鋼 |
| 重量 | 0.7g | ケースサイズ | 66×36×16.5mm |
| 総重量 | 24.2g | 入数 | 10枚 |
| EA589CS-26用替刃 | |||
| 先角(浅刃仕様) | |||
| 刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。 | |||
| 刃は四隅を使うため、1枚で4回使用可能。 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1804ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CS-26 : 100mm シートカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
