品番 : EA589CS-35A
品名 : 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)
金属探知プラスチック使用
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 8500772.16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 75mm | 刃幅 | 7mm |
| 刃厚 | 0.27mm | 刃長 | 28mm |
| 切込み深さ | 3mm | 材質 | 刃:ステンレス 本体:金属探知プラスチック |
| 重量 | 9.4g | 対応被削材 | シュリンクホイル、テープ、紙類、紐類、封筒 |
| 使い捨てタイプ | |||
| 金属探知ができる材質のため食品工場等の厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。 | |||
| 刃はカバーされているので直接指に当たりません。 | |||
| 先のとがった長い鼻で、紙のフィルムなどを切り抜くことができます。 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 左右兼用 | |||
| ストラップホール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/10/30 08:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1804ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
