品番 : EA589CS-37
品名 : 71.3mm シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 746912.12 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、糸・コードなどの切断に | 刃長 | 約11mm |
| 刃幅 | 約4mm | 刃厚 | 0.3mm |
| 全長 | 71.3mm | シート厚切断能力 | 2mm |
| 材質 | 刃:ステンレス 本体:プラスチック |
重量 | 6g |
| 使い切りタイプ | |||
| ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど) | |||
| 表面が非常に滑らかなので、隙間に沿って簡単に動くことができ、曲線カットも可能 | |||
| TiN コーティングが施されたステンレス刃は、より簡単かつ効果的に切断できます。 | |||
| 刃はカバーされているため、直接触れることはありません。 | |||
| 防錆仕様 | |||
| 左右兼用 | |||
| ひも穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 99 (2026/10/29 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1804ページ | ||||

刃はノーズとハンドルの間に埋め込まれている為、安全かつスムーズに切断できます