品番 : EA589CX-11
品名 : 174mm フックカッター
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | HK-13 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 174mm | 刃長(mm) | 105 |
| 刃厚(mm) | 0.5 | 刃幅(mm) | 18 |
| 材質 | 刃:スチール 本体:ABS樹脂 |
重量(g) | 85 |
| 安全ロープ取付穴&ツメ付 | |||
| 開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付 | |||
| ネジロック機構 | |||
| 梱包ヒモ、PPバンドの切断に | |||
| 開梱作業等に最適 | |||
| カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません | |||
| 滑りにくいエラストマーラバー | |||
| 力のかけやすいホールドグリップ | |||
| 刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製) | |||
| 握りやすさを追求したドラゴングリップボディ | |||
| 長尺シート、クッションフロアの切断に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CX-12 : 105x18x0.5mm カッター替刃(フック刃/5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
