品番 : EA589CZ-11KA
品名 : [EA589CZ-11A用]カッター替刃(2枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB205-2 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 61.2mm | 刃幅 | 16mm |
| 刃厚 | 0.6mm | 入数 | 2枚 |
| 刃材質 | SKS-7 | ||
| PカッターL型専用替刃 | |||
| アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用 | |||
| 刃は両刃になっており、左右入れ替えて使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CZ-11A : カッター(プラスチック板用) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚
