品番 : EA589CZ-81
品名 : 120mm マウス型カッターナイフ(回転刃式)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 長谷川刃物(CANARY) | 型番 | D-LINE-W |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 0.3㎜ | サイズ(W×D×H)mm | 120×47×32 |
| 材質 | 刃:ファインセラミック 本体:ABS樹脂 |
重量 | 38g |
| カラー | ホワイト | ||
| 全ての人にやさしいユニバーサルデザインの概念を採用したマウス型カッター | |||
| 新聞、雑誌の切り抜きに最適。サッと周囲を切るだけで簡単に切り抜くことができます。 | |||
| 本体上部についているボタンを押しながら本体を引くだけで思いのままにカットできます。 | |||
| 刃の部分が回転するので曲線もなめらかにカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/26 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
