品番 : EA589DA-1
品名 : 80mm ミニカッター(セラミック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | CMC-S |
---|---|---|---|
刃長 | 28mm | 刃幅 | 11mm |
刃厚 | 0.6mm | 全長 | 80mm(刃収納時) 90mm(使用時) |
材質 | 刃部:ジルコニアセラミック 本体:ABS樹脂・マグネット |
重量 | 7g |
プラスチックシート・小袋などのカットお使いください。 | |||
マグネット付でスチール家具や冷蔵庫にくっつけることができます。 | |||
セラミック刃なので長持ち、軽くて錆びません。 | |||
刃は非磁気性で耐磨耗・耐薬品があります。 (裏面のマグネットをとればボディーも非磁気性になります。) |
|||
刃部の取扱いには注意してください。 | |||
金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1846ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)