詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589DA-3

品名 : 175mm カッター(セラミック製/ダイヤモンドシャープナ付)

仕様

メーカー フォーエバー(FOREVER) 型番 OLC
刃長 40mm 刃幅 20mm
刃厚 1.2mm 全長 175mm(刃収納時)
200mm(使用時)
材質 刃部:ジルコニアセラミック
本体:ABS樹脂・ステンレス
重量 61g
軽量でサビない超高硬度セラミック刃を採用、ステンレス製の約300倍長持ちします。
非磁気性で耐磨耗・耐薬品性に優れています。
刃の収納時に刃先が誤って飛び出しを防止する安全ロック付き
ハンドル末端に刃研ぎ用のダイヤモンドシャープナー付。切れ味が悪くなったら研いでください。
安全ロック付で、ボタンを押しながら刃を出し入れしてください。
金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。
刃部の取扱いには注意してください。
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/10/28 07:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1797ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃の収納時に刃先が誤って飛び出しを防止する安全ロック付き
  • ハンドル末端に刃研ぎ用のダイヤモンドシャープナー付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top