品番 : EA589DS-1
品名 : 62x30x 6mm カッターナイフ(セラミック製)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 00100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 62×30×6mm | 材質 | 刃:セラミック 本体:ABS樹脂、マグネット |
| 左右両用 | |||
| 鋭利な切れ味は、スチールの約10倍持続 (メーカー比) | |||
| 最小限しか刃が出ていない為、安全に開梱作業等ができます。 | |||
| マグネット付き | |||
| 非磁気性に優れたセラミック刃 ※ボディーはマグネット付の為、磁性があります。 |
|||
| 化学的不活性の為、錆びない。 | |||
| キーリング用の穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/17 21:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
