品番 : EA589DS-12
品名 : アートナイフ(セラミック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10548 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 14mm | 刃厚 | 0.65mm |
| 全長 | 160mm | 材質 | 刃:酸化ジルコニア ハンドル:ナイロン、銅管 |
| 耐熱温度 | 1600℃ | 用途 | 細かい裁断やスクレイピング(削り取り)など、精密な作業を行うのに適しています。 |
| 非磁性 | |||
| 安全キャップ付 | |||
| 滑り止めグリップ | |||
| バランスと安定性に重点を置き、左右両利き対応で、転がらないようデザインされています。 | |||
| 金属刃に比べて切れ味が11倍持続 | |||
| 左右両利きに対応するデザイン | |||
| 刃の交換に工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-20 : [EA589DS-12用] 替刃 |

