品番 : EA589DS-14
品名 : アートナイフ(セラミック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10580 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 16mm | 刃厚 | 0.58mm |
| 全長 | 105mm | 材質 | 刃:酸化ジルコニア ハンドル:ナイロン |
| 耐熱温度 | 1600℃ | ||
| 左右兼用 | |||
| 非磁性 | |||
| ユニークな持ち手は、緻密又は複雑な形状のカットを行うため、ナイフを正確に操作できるように、指でつかむ革新的な形状をしています。 | |||
| 安全キャップをすることで、使用していないときに刃を触ってしまうような、偶発的なケガを予防します。 | |||
| 金属刃に比べて11倍切れ味が持続します。 | |||
| 錆びることがありません。 | |||
| 刃の交換に工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-20 : [EA589DS-12用] 替刃 |

