品番 : EA589DS-61
品名 : プレシジョンカッター(セラミック製)
仕様
| メーカー | Slice(スライス) | 型番 | 10416 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 刃幅 | 1.5mm | 材質 | 本体:ポリアミド キャップ:ポリプロピレン 刃:セラミック酸化ジルコニウム |
| ハンドル長(mm) | 117 | 重量(g) | 7.3 |
| 非磁性 | |||
| メーカー独自のマイクロセラミック刃を使用した手の切れにくい安心・安全なカッター | |||
| 精密かつ緻密なカットが可能で、紙類の切抜やマスキングテープのカット、手芸などに最適 | |||
| 耐久性の高いナイロン製持ち手(人差し指のグリップ付き)は、転がりを防ぐザインを採用 | |||
| 安全キャップ付 | |||
| 左右兼用 | |||
| 刃の交換に工具不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 02:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1797ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589DS-62 : [EA589DS-61用] 替刃(4枚入) |
ウェブカタログ画像
拡大
