詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589RG-11

品名 : 0-1.5mm ピンバイス

仕様

1チャックタイプ
材質 本体:BS樹脂、コレット:工具鋼
★コレットは本体に収納可能です。
チャック能力 φ0~0.8mm、φ0.8~1.6mm、1.6~2.4mm、2.4~3.2mm
全長 110mm
追加説明
カタログ価格

3,950 (税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2024/05/14 06:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0695ページ

代替品

EA589RG-7
  • 品番

    EA589RG-7

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top