詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XB-109

品名 : 0.1-0.9mm ピンバイス(貫通式)

鉄製チャックで摩耗に強いです

仕様

メーカー ESCOオリジナル チャック能力 0.1~0.9mm
全長 110mm 材質 本体:炭素鋼
チャック・キャップ:鉄(焼入)
1チャックタイプ
貫通タイプなのでドリルの長さを選びません。
鉄製チャックで摩耗に強いです。
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 130

(2026/11/04 12:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0670ページ

代替品

EA589XB-12
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top