詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589XC-3

品名 : 0.1-3.2mm 精密プッシュドリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

チャック能力 0.5~3.2mm 使用範囲 穴あけドリル:0.5~3.2mm、
         微小部品の保持:0.1~3.2mm
1チャックタイプ
全長 190mm(ドリル除く) 材質 本体:アルミ+PP+NBR、
      支持ローレット・コレットチャック:青銅、
      ドリル:HSS鋼
用途 精密部品・基板・貴金属・装飾品などの修理加工に 付属品 マイクロドリル3本(2.0、2.5、3.2mm)、コレット×2
軽くハンドルを上下するだけで、非常に難しいマイクロドリルの穴あけが、オートマチックに、スピーディー、正確に能率よくできる精密プッシュドリルです。
0.4mmまでのドリルは非常に折れやすいので使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 00:33現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA589XB-3
  • 品番

    EA589XB-3

  • コメント

    変更点:仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top