品番 : EA590-16
品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(軸・穴用)
丈夫なポリエステル製ツールロール付
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 00 19 57 V01 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 【仕様・先端角度・全長】 穴用・直 ・180mm 穴用・90°・165mm 軸用・直 ・180mm 軸用・90°・165mm |
リング径 | 19~60mm |
| 防錆仕上げ | |||
| ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。 | |||
| ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。 | |||
| ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。 | |||
| ※セット内の単品品番は下記のその他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/06 12:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0329ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA590AJ-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590AK-2 : 19 -60mm 穴用精密スナップリングプライヤー90゚ |
| セット商品 | EA590BJ-2 : 19 -60mm 軸用精密スナップリングプライヤー |
| セット商品 | EA590BK-2 : 19- 60mm軸用精密スナップリングプライヤー90゚ |
ウェブカタログ画像
拡大
