詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590BD-2

品名 : 12mm/170mm ロックリングプライヤー

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 45 11 170
用途 ロックリング、Cリングの脱着作業に リング開口間隔 3.6mm以上
全長 170mm 重量 184g
材質 クロムバナジウム鋼
プラスチックハンドル
先端ギザ付
研磨仕上げ
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,430 円(税抜)/ 9,273 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/05 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0329ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端ギザ付
  • 開口間隔3.6mm以上に対応
  • ロックリング、Cリングの脱着に

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top