品番 : EA590HA-36
品名 : 6本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 〈セット内容〉 | ストレート:EA590HA-21、-22、-23 90°:EA590HA-31、-32、-33 (6本組) |
|---|---|---|---|
| 先端角度 | ストレート・90°(角3本) | リング径(mm) | 軸:6~12、穴:10~11 軸:13~22、穴:12~25 軸:24~37、穴:27~44 |
| 全長(mm) | 152・190 | ケースサイズ | 203×298×49mm |
| 重量(g) | 約635 | ||
| クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。 | |||
| センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。 | |||
| スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。 | |||
| ねじ式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0332ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
