詳細表示

このページのURL:

品番 : EA590JD-1

品名 : 12-25mm 軸用スナップリングプライヤー/90゚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端 90° リング径 12~25mm
先端チップ径 φ1.4mm 先端チップ長 31mm
全長 145mm
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,999 (税抜)/ 2,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/14 22:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA590BB-1
  • 品番

    EA590BB-1

  • コメント

    φ10-25mm/90゚

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top