品番 : EA591HW-1
品名 : 1.6mm 英・数字 刻印セット(ホルダー付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
文字を並べて一度に刻印できます
仕様
<セット内容> | 40本組 ・ホルダー ・英字(A~Z) ・数字(0~9) ・空白(3個) ・’(ダッシュ1個) |
||
---|---|---|---|
ホルダーに文字を並べて一度に刻印できます。 | |||
単体の刻印より早く精密に打刻できます。 | |||
打刻文字数 | 16個 | 文字サイズ | 1.6mm |
刻印サイズ(横×縦×全長) | 約2×6×25mm | ホルダーサイズ | 90×20×135mm |
ホルダーグリップ径 | 23mm | 材質 | スチール |
重量 | 1kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
117,300 円(税抜)/ 129,030 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 07:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
拡大