品番 : EA591RA-16
品名 : #16/P 1.58mm ローレット(平目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 仕様 | 平目 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS_2(熱処理、研磨仕上) | 外径 | 19mm |
| 厚み | 6.4mm | 穴径 | 4.8mm |
| 重量 | 13g | 番手 | No.16 |
| ピッチ | 1.58 | 円周の山数 | 36 |
| モジュール | 0.51 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA591RA : 110mm ローレットホルダー(平目用) |
ウェブカタログ画像
拡大

