詳細表示

このページのURL:

品番 : EA591RE-51

品名 : #34/P 0.75mm ローレット(アヤ目)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー スーパーツール 型番 KNSRL34
仕様 アヤ目 荒目
番手 No.34 円周の山数 34
ピッチ 0.75mm モジュール 0.24
サイズ 外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm 材質 SKS31
入数 2個1組(R目・L目)
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒
じん性と耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,820 (税抜)/ 2,002 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/20 02:07現在)

商品入数 2 販売単位
ウェブカタログ画像
画像はEA591RE-42です。
  • 画像はEA591RE-42です。
  • 画像はEA591RE-42です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top