詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AK-166

品名 : 0.20x115mm/ 7 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番 7 形状 曲・細
先端幅(mm) 0.2 全長(mm) 115
材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/18 08:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0676ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top