詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595E-4

品名 : 0.5x120mm 精密用ピンセット(チタン合金製)

モデルチェンジ内容

25/01/06 ●先端幅:0.5→0.8mm(NO.57 963)

非磁性

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 23 05
先端 直・鋭 全長 120mm
先端幅 0.8mm 先端厚 0.6mm
材質 チタン合金 重量 10g
つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。
チタン製なので、大変軽量です。
導電タイプ
つや消し磨き仕上げ
追加説明
カタログ価格

6,080 (税抜)/ 6,688 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/09 20:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0366ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top