品番 : EA595EF
品名 : 129mm ピンセット(プラスティック製)
カタログ訂正
26/01/15 ●先端幅 誤:3.5mm 正:3.0mm (NO.57 963)
ギザ付きのグリップで滑りにくくなっています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 92 69 84 |
|---|---|---|---|
| 先端 | 直・平 | 全長 | 129mm |
| 耐熱 | 130℃ | 先端開き幅 | 約16mm |
| 先端幅 | 3.0mm | 先端厚み | 2.0mm |
| 重量 | 19g | ||
| ストッパー付 | |||
| 先端ギザ付 | |||
| グリップ部がギザ付きの為、滑りにくくなっています。 | |||
| 30%ガラス繊維強化プラスチックを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/04 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0679ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
