品番 : EA595GC-20
品名 : 115mm ピンセット(フッ素コート)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 225 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 曲・鋭(先細鷲型) | 全長 | 115mm |
| 材質 | 本体:ステンレス(SUS410) ラバーグリップ:TPE |
||
| ピンセットの先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付き | |||
| 極細で非常に鋭い先端 | |||
| 挟んだ物が見やすい先端カーブ型 | |||
| 精密部品の保持に適しています。 | |||
| ヤニやのりがつきにくく、また付いても取りやすい非粘着加工処理 | |||
| 先端ギザ無し | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/10 19:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
