品番 : EA595GC-4S
品名 : 2本組 ピンセット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ATW-S3 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 直・鋭 曲・鋭 |
先端 | ギザ無し |
| 先端幅 | 0.6mm | 全長 | 125mm |
| 材質 | ステンレス(SUS430) | 重量 | 33g |
| 先が鋭く傷つけにくいフラット面のピンセット | |||
| 微小なパーツをつかむことが出来ます。 | |||
| 簡易包装の透明袋入り(フック掛けはできません) | |||
| コンピュータ・精密機器・電子産業・理化学実験・時計修理・ホビー製作・アクセサリーメイキング・プラモデルなど様々な精密作業に最適! | |||
| 日本製 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/17 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA595GC-4 : 0.6x125mm ピンセット(直) |
| セット商品 | EA595GC-4L : 0.6x125mm ピンセット(先曲) |
