詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GK-3

品名 : 80mm ピンセット

掌サイズで持ちやすいです

仕様

材質 スチール
掌サイズで持ちやすいです。
形状 直・細 サイズ 先端幅:1.5mm
全長:80mm
追加説明
カタログ価格

185 (税抜)/ 204 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/17 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0679ページ

代替品

EA595GC-4
  • 品番

    EA595GC-4

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top