詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595H-21

品名 : 5本組 精密ピンセット(ステンレス製)

モデルチェンジ内容

ケースの色変更(黒→青) (No.56,57 1160)

耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性

仕様

形状 曲(42°)・特殊(先端幅:1.6mm、全長:115mm、厚み:0.35mm)
曲(12.5°・35°)・特殊(先端幅:1.4mm、全長:120mm、厚み:0.15mm)
直・特殊(先端幅:1.6mm、全長:120mm、厚み:0.31mm)
曲(40°)・特殊(先端幅:1.6mm、全長:115mm、厚み:0.45mm)
曲(25°)・特殊(先端幅:0.85mm、全長:115mm、厚み:0.5mm)
材質 ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)
ケースサイズ 130(W)x180(D)x13(H)mm 入数 5本組
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 08:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0672ページ
モデルチェンジ品画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top