品番 : EA595HC-8
品名 : 2.0 x120mm 精密ピンセット(ステンレス)
表面実装の作業に最適です
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
仕様
| 型番 | SM110 | 形状 | 直・特殊 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 2.0mm |
| 先端長 | 32.0mm | 先端厚 | 0.47mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 120mm |
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 11.0mm |
| 先端溝付 | φ0.5~1.2mm | 重量 | 15.2g |
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装の作業に最適です。 | |||
| SM110型SMDピンセットは、シリンダー型機器の保持と位置決め用に特別に設計されたピンセットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
